Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® 4204 9mm 66m farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-168740
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     168740
EAN/GTIN:
     4005800009327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tesafilm
Klebeband
Kleben
Tesa
Tesafilm PVC 4204 farblos 66 m - 9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
59 µm
Farbe:
transparent transparent
Karton:
192 Stück
Anwendungsbereich:
Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Film, 4204, Packband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,36*
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,58*
11 Tage
unbekannt
192
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,63*
6 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,72*
Lager 334
10
1
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 1,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.