Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebefilm tesafilm 4204 9mm x 66m farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsklebefilm tesafilm 4204 9mm x 66m farblos
Verpackungsklebefilm tesafilm 4204 9mm x 66m farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA042040000700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800009327
Suchbegriffe:
04204
4204
Klebeband
Klebefilm
  • Innenverpackungsklebefilm auf Basis einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse
  • ideal für die Verarbeitung auf allen Tischabrollern geeignet
  • zum Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen
  • zur Anwendung am Verkaufstresen (z.B. Blumengeschäften)
  • für Markierungen aller Art
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
0,059 mm
Klebkraft:
2,0 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
75 %
Reißkraft:
50 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,37*
6 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,59*
11 Tage
unbekannt
192
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,64*
6 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,73*
7 Tage
10
1
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 1,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 21,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.