Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22309 EK SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-18810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22309 EK
EAN/GTIN:
     7316571580760
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22309 EK SKF
Weitere Informationen:
Typ:
22309
Ausführung:
EK
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
36,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 63,83*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 63,84*
1 Tag
42
€ 4,90*
ab € 61,52*
€ 71,76*
1 Tag
40
€ 4,95*
ab € 61,24*
€ 71,76*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 73,98*
€ 99,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22309-E1-K
ab € 48,15*
Ähnlich
SNR
22309.EAKW33
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.