Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW10x3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191480
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285711002
EAN/GTIN:
     4007360187781
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 10 x 3mm transparent, 14 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10 mm
Wandstärke:
3 mm
Außen Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
19 bar/20 °C
Biegeradius:
40 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
€ 6,80*
ab € 1,59*
€ 2,38*
2 Tage
165
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Lager 334
286,7
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 3,66*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.