Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW25,4x4,3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191530
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10286511001
EAN/GTIN:
     4007360187972
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 25,4 x 4,3mm transparent, 8 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,4 mm
Wandstärke:
4,3 mm
Außen Ø:
34 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 25 MTR
Rollenlänge:
25 MTR
Betriebsdruck:
11 bar/20 °C
Biegeradius:
200 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
206
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,80*
7 Tage
275
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,81*
2 Tage
275
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 3,84*
2 Tage
275
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,86*
Lager 334
323
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 12,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,67*
€ 15,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,96*
€ 14,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,74*
€ 13,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,14*
€ 13,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.