Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Schnellkupplung ES13T NW7,2 S 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-202460
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     ES13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchstutzen
Pneumatik-Schlauchtüllen
Ms Schnellverschl.Kuppl ES13T NW 7,2 fuer Schlauch 13mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Schlauchtülle:
13 mm
Betriebsdruck:
35 bar/20 °C
Bauart:
einseitig absperrend
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +100 °C
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,37*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,95*
14 Tage
31
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 4,10*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 4,11*
Lager 334
82
€ 7,95*
ab € 8,32*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
H11701005
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.