Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Tuelle ES13S NW7,2 S 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-202520
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     ES13S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Ms Stecktuelle ES13S NW 7,2 fuer Schlauch 13mm
Weitere Informationen:
Typ:
ES13S
Material:
Messing
Schlauchtülle:
13 mm
Betriebsdruck:
35 bar/20 °C
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +100 °C
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft nw7, stecknippel druckluft, Armatur, Fluidtechnik, Fitting, Zubehör, Stecknippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 0,99*
14 Tage
37
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 1,06*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,12*
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,29*
Lager 334
857
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
333369
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.