Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer D 63mm 1/4" AG h 0-250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-203920
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     203920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmanometer D= 63 G 1/4 -224 Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss hinten zentrisch, Gueteklasse 1,6, Messber. 0 - 250,0 bar,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
224
Anschluss:
G 1/4
Durchmesser:
63,00 mm
Güteklasse:
1,60
Messbereich min. bar:
0
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Gehäuse:
Stahlblech
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Armatur, Fluidtechnik, Fitting, Zubehör, Standardmanometer, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.