Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schellenband
>
Artikel
Band B202 6,4mm VA
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-209040
Hersteller:
Bandimex
Herst.-Nr.:
BBD 202
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Bandimex Band B202 6,4mm aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
B202
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
30 MTR
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
Band
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Armaturen
>
Schlaucheinbindungen
>
BANDIMEX®-Band
Weitere Suchbegriffe:
bandimex schellenband
,
schellenband
,
schneckenschraubband 6,4mm
,
BANDIMEX®-Band
,
BANDIMEX
,
Armatur
,
Fitting
,
Fluidtechnik
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,10*
€ 53,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,72*
€ 52,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,18*
€ 41,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,52*
€ 41,08
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,67*
€ 40,07
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 30,87*
€ 36,74
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 28,06*
€ 33,39
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 25,25*
€ 30,05
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,14*
€ 25,16
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen