Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band B203 9,5mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-209050
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     BBC 203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Bandimex Band B203 9,5mm aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
B203
Bandbreite:
9,5 mm
Banddicke:
0,64 mm
VPE:
30 MTR
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
Band
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bandimex schellenband, schellenband, BANDIMEX®-Band, BANDIMEX, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,41*
€ 63,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 52,19*
€ 62,11
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,06*
€ 50,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,17*
€ 48,99
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,43*
€ 48,11
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 37,05*
€ 44,09
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 33,69*
€ 40,09
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 30,33*
€ 36,09
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,39*
€ 30,21
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.