Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81108 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-29760
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000025283000010
EAN/GTIN:
     4012802431971
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe
axialscheibe ina
Wellenscheibe WS81108 INA
Weitere Informationen:
Typ:
WS 81108
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
60,00 mm
Breite:
3,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Wellenscheibe
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, SKF, Scheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 6,39*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,31*
6 Tage
114
3
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 8,22*
1
€ 4,95*
ab € 7,1732*
€ 10,1532*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,49*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.