| |
|
| Artikel-Nr.: 334-3010 Herst.-Nr.: 305803 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742711 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305803 C-2Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 305803 | Ausführung: | C-2Z | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 17,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,25* | € 32,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,32* | € 32,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,25* | € 32,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,64* | € 33,76* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,63* | € 48,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|