Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle KR16-PP-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-31540
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     005545374000002
EAN/GTIN:
     4012802427615
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr 16
kurvenrollen kr
Kurvenrolle KR16-PP-A INA
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Kurvenrolle
Typ:
KR16
Ausführung:
PP-A
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
16,00 mm
Breite:
28,00 mm
Hersteller:
INA
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen ina, Kurvenrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
€ 8,90*
ab € 15,08*
€ 20,01*
2 Tage
59
€ 7,60*
ab € 15,01*
€ 20,03*
2 Tage
219
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 21,05*
1 Tag
2156
€ 7,90*
ab € 16,78*
€ 22,36*
Lager 334
123
€ 7,95*
ab € 27,30*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
10159702
€ 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.