Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR4x8x2-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32540
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     085426989000010
EAN/GTIN:
     4054369252897
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring GR4x8x2-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 4x8x2
Ausführung:
B
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
8,00 mm
Breite:
2,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
€ 4,90*
ab € 1,6214*
€ 2,2714*
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,55*
2 Tage
69
1
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,78*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,6415*
€ 2,8815*
1
€ 4,95*
ab € 2,02815*
€ 2,96815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8815*
€ 3,42899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6415*
€ 3,14339
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.