Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR7x14x2-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32590
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     086251554000010
EAN/GTIN:
     4054371080921
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring GR7x14x2-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 7x14x2
Ausführung:
C
Innen Ø:
7,00 mm
Außen Ø:
14,00 mm
Breite:
2,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
1
€ 8,90*
ab € 1,88*
€ 2,79*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,81*
4 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,90*
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 3,13*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,9604*
€ 3,2404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2404*
€ 3,85608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9604*
€ 3,52288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 324,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.