Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G10x14x3-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32630
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     083672311000010
EAN/GTIN:
     4054369204025
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G10x14x3-C INA alte Bez. G10x14x3-B
Weitere Informationen:
Typ:
G 10x14x3
Ausführung:
C
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
10
€ 4,90*
ab € 1,4474*
€ 2,0374*
2 Tage
137
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,12*
3 Tage
1900
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,25*
Lager 334
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,2547*
€ 2,4847*
1
€ 4,95*
ab € 1,72252*
€ 2,52252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4847*
€ 2,95679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2547*
€ 2,68309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 248,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.