Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G13x19x3-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32660
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     081079311000010
EAN/GTIN:
     4054364790387
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtring G13x19x3-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 13x19x3
Ausführung:
B
Innen Ø:
13,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, wellendichtring 13x19x3 nbr, dichtring, dichtring ina, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
€ 4,90*
ab € 1,5685*
€ 2,1885*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,26*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,33*
2 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,43*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3057*
€ 2,6057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6057*
€ 3,10078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3057*
€ 2,74378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.