Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR1890 14M 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-399940
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4014490000000
EAN/GTIN:
     4014486099591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 1890 14M 55 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1890 mm
Breite:
55 mm
Teilung:
14M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 150,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,53*
€ 151,27*
€ 4,95*
ab € 124,4168*
€ 151,4668*
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 187,46*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 272,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.