Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 275,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4014000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 275,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
275,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6624*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,293*
€ 7,48867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,903*
€ 7,02457
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5916*
€ 6,654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1424*
€ 4,92946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2824*
€ 3,90606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6624*
€ 3,16826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.