Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst Excl.8WE5 42 x 50,8 L 6,3 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4015310
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     WE5100420-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Excluder®
Abstreifer
dicht
Dichtring
Abstreifer Excluder 5 WE 5 100420 42 x 50,8 L 6,3 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
42,00 mm
Außen Ø:
50,80 mm
Nutbreite:
6,30 mm
Werkstoff:
T46N,2t
HTN:
WE5100420-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Excluder® 5
Typ:
WE5
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Turcon, Excluder, Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,5305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,1061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,50*
€ 152,915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,795*
€ 118,75605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,538*
€ 111,31022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,639*
€ 97,15041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,9905*
€ 84,4787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,5305*
€ 72,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.