Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIka® Aktivator Cleaner 205 250ml Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4040970
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     423806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator sika
aktivator
Aktivator - Cleaner Sika 205 Dose a 250 ml Sika-Nr.423806 alt3210
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
250 ml
Anwendungsbereich:
zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen
Typ:
Sika 205
Farbe:
transparent
Hersteller:
Sika
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sika Aktivator, Dichtstoff, Klebstoff, Sika, Cleaner, Reiniger, Primer, Sikaflex, 205
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
6
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 17,60*
1 Tag
95
6
€ 5,45*
ab € 14,70*
€ 17,69*
1 Tag
95
6
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 17,78*
1 Tag
63
6
€ 5,59*
ab € 15,29*
€ 18,45*
Lager 334
8 Tage
3
1
€ 7,95*
ab € 31,13*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sika
425372
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.