Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti D/32x4572/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047390
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1761988
EAN/GTIN:
     4014486044560
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt D/32 4572 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
180 D
Innenlänge:
4572 mm
Richtlänge:
4647 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil D/32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,51*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 89,35*
€ 105,97*
1
€ 3,19*
ab € 92,21*
€ 109,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,22*
€ 110,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,21*
€ 119,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.