Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46132/20 4572 OPTIBELT klassische Keilriemen D 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46132/20 4572
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 4572
EAN/GTIN:
     4014486044560
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4572 mm Länge: 4572 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D180 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 4647 mm Zugträger: PES Außenlänge: 4698 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
4698 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
4572 mm
Länge:
4572 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
D/32
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D180
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4647 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, ANTRIEBSRIEMEN, 32X20, V-BELT, 32 X 4572, DIN2215, 32/20 4572, KLASSISCH, 32/20, KEILRIEMEN, 46132/20 4572, CLASSICAL, BELT, RIEMEN, PROFIL 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 94,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 89,65*
€ 105,36*
1
€ 3,19*
ab € 91,99*
€ 108,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 94,17*
€ 110,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 99,42*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.840,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.