Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti SPZx1687 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-406770
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     406770
EAN/GTIN:
     4014486080919
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt SPZ 1687 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1687 mm
Profil:
SPZ
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spz optibelt, din 7753, schmalkeilriemen spz 1087, Optibelt, ContiTech, Profil SPZ, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,73*
1 Tag
20
2
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 11,41*
1
€ 4,95*
ab € 8,1625*
€ 11,6025*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,04*
3 Tage
20
1
€ 7,60*
ab € 9,47*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.