Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 65 x 76L 4,2 T40N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078870
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007798
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 200650 65 x 76 L 4,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
76,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
TG3200650-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,6225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 18,5245* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,96*
€ 230,8124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,015*
€ 183,27785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,292*
€ 171,70748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,676*
€ 143,60444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,7025*
€ 124,59598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,6225*
€ 110,22078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.