Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Dichtungstechnik
>
Hydraulik-/Pneumatikdichtungen
>
Stangendichtungen
>
Turcon® Variseal® M2 RV, T40S
>
Artikel
Nut Vari RVA 10 x 14,5L 3,6 T40S
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4087690
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000015972
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Variseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Nutring Variseal RVA100100 10 x 14,5 L 3,6 Wkst.T40S
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,50 mm
Nutbreite:
3,60 mm
HTN:
RVA100100-T40S
Bezeichnung:
Turcon® Variseal®
Typ:
RV
Material:
T40S
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Hydraulik-/Pneumatikdichtungen
>
Stangendichtungen
>
Turcon® Variseal® M2 RV, T40S
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulikdichtung
,
Turcon
,
Stepseal
,
Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,6825*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,6673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,45*
€ 449,1655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,855*
€ 336,59745
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 255,1325*
€ 303,60768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,9825*
€ 291,52918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,7025*
€ 259,06598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 210,9125*
€ 250,98588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,6825*
€ 228,10218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen