Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Dichtungstechnik
>
Hydraulik-/Pneumatikdichtungen
>
Abstreifer
>
Hydraulik
>
Turcon® Excluder® 2 WE3 mit O-Ring
>
Artikel
Abst Excl.2WE3 40 x 46,8 L 5,0 T46N,2t
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4091510
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000014900
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Excluder®
Abstreifer
dicht
Dichtring
Abstreifer Excluder 2 WE 3 100400 40 x 46,8 L 5 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
46,80 mm
Nutbreite:
5,00 mm
Werkstoff:
T46N,2t
HTN:
WE3100400-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Excluder® 2
Typ:
WE3
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Abstreifer
>
Hydraulik
>
Turcon® Excluder® 2 WE3 mit O-Ring
Weitere Suchbegriffe:
Dichtung
,
Turcon
,
Excluder
,
Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,603*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,2603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,85*
€ 392,5215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,25*
€ 381,0975
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 188,802*
€ 224,67438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,006*
€ 157,08714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,633*
€ 99,52327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,603*
€ 86,39757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen