Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst Excl.2WE3 100 x 108,8 L 6,0 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4091890
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Excluder®
Abstreifer
dicht
Dichtring
Abstreifer Excluder 2 WE 3 201000 100 x 108,8 L 6,0 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
108,80 mm
Nutbreite:
6,00 mm
Werkstoff:
T46N,2t
HTN:
WE3201000-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Excluder® 2
Typ:
WE3
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Turcon, Excluder, Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,1695*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,8339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,83*
€ 305,6277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,16*
€ 266,7504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,888*
€ 186,69672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,159*
€ 157,26921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,0095*
€ 141,62131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,1695*
€ 123,96171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.