Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst SA/WSA 20 X 28 X 5 L 3,5 N9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4094580
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer SA WSA 200200 20 x 28 x 5 L 3,5 Wkst. N9
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Nutbreite:
3,50 mm
HTN:
WSA200200-N9MMN
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
WSA
Material:
N9MMN
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,00*
€ 261,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,91*
€ 258,1229
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 109,90*
€ 130,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,00*
€ 114,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,17*
€ 93,0223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,27*
€ 80,0513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.