Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst SA/WSA 40 X 50 X 7 L 5,0 N9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4094790
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer SA WSA 000400 40 x 50 x 7 L 5,0 Wkst. N9
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Nutbreite:
5,00 mm
HTN:
WSA000400-N9MMN
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
WSA
Material:
N9MMN
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,712*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,70*
€ 81,753
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,878*
€ 56,97482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,528*
€ 55,36832
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 27,524*
€ 32,75356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,234*
€ 32,40846
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,712*
€ 29,40728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,712*
€ 24,64728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.