Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst SA/WSA 40 X 50 X 8 L 5,0 N9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4094800
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000068354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer SA WSA 100400 40 x 50 x 8 L 5,0 Wkst. N9
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Nutbreite:
5,00 mm
HTN:
WSA100400-N9MMN
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
WSA
Material:
N9MMN
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,762*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,40*
€ 83,776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,928*
€ 57,03432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,868*
€ 55,77292
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 27,724*
€ 32,99156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,534*
€ 32,76546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,982*
€ 29,72858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,762*
€ 24,70678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.