Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-HDSchl 3TE DN8 stoff 130bar SEL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4152090
Hersteller:
     SEL
Herst.-Nr.:
     4152090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Hydraulikschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Hochdruckschlauch
Gummi Hydraulikschlauch Typ 3TE DN 8 stoffgemustert, 130 bar BD, EN 854 Temp. -40 bis +100°C Fabrikat SEL
Weitere Informationen:
Nennweite:
DN 8
Innen Ø:
8 mm
Außen Ø:
16,9 mm
Biegeradius:
55 mm
Betriebsdruck:
130 bar
Berstdruck:
520 bar
Seele:
ölbeständiger Synthesekautschuk
Einlage:
hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht
Decke:
öl-, ozon- und witterungsbeständiger Synthesekautschuk
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 854 3TEISO 4079-1 3TE
Einsatz:
geeignet als Mitteldruckschlauch für Hydraulik-, Heiz- und Mineralöle, Schmierfett, Wasser und Luft
Hersteller:
SEL
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,49*
€ 14,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,77*
€ 14,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,40*
€ 13,57
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tieffe
BP304
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.