Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu-Kolb. AK 10 x 50 x 18 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4190590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     AK1005018-N7MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbendichtung
Dicht
Dichtung
Element
Pneumatik-Kolben AK 1005018-N7 10 x 50 x 18 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Breite:
18,00 mm
HTN:
AK1005018-N7MM
Bezeichnung:
Pneumatik-Komplettkolben
Typ:
AK
Material:
NBR
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5434*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,898*
€ 7,01862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,728*
€ 6,81632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,654*
€ 5,53826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7188*
€ 4,42537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1034*
€ 3,69305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5434*
€ 3,02665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.