Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4310-B-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4257350
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016714504000002
EAN/GTIN:
     4012801197205
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihig rillenkugellager
Rillenkugellager 4310-B-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
4310
Ausführung:
B-TVH
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
FAG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 82,01*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 73,46*
€ 82,38*
2 Tage
49
€ 4,90*
ab € 82,36*
€ 92,50*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 82,96*
€ 92,50*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 141,32*
€ 154,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 141,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.