Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71805 CDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4290080
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71805 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574366477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71805 CDGA-P4 SKF entspr. Spindellager SEA25 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71805
Ausführung:
CDGA/P4
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
37,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 161,95*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 171,80*
€ 188,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 186,49*
€ 210,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 188,26*
€ 212,32*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 200,55*
€ 218,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.