Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071805 CDGA/P4 SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071805 CDGA/P4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71805 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574366477
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite B: 7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
7 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10071805 CDGA/P4, 71805 CDGA/P4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 161,51*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 175,45*
€ 191,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 174,05*
€ 196,09*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 185,69*
€ 210,13*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 254,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 508,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.