Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7032 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4317900
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7032 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570211290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7032 ACDGA-P4A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
7032
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
38,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 839,63*
€ 896,41*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 993,47*
€ 1.064,13*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 1.058,82*
€ 1.129,05*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.072,92*
€ 1.141,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.069,84*
€ 1.181,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,05*
€ 1.343,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,64*
€ 1.341,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,65*
€ 1.308,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,10*
€ 1.284,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,82*
€ 1.260,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.