Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 638 hochfest 50ml Fl.


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-43230
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1803365
EAN/GTIN:
     5010266006635
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Loctite Fuegeprodukt 638 hochfest Flasche a 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
grün
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
Typ:
Loctite 638
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +180 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
1
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 32,11*
€ 40,72*
2 Tage
1
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 31,95*
€ 40,73*
3 Tage
94
1
pro Flasche
€ 7,60*
ab € 34,13*
€ 43,39*
26 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 43,56*
Lager 334
5
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 56,55*
€ 71,14*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 71,14*
€ 84,66
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 70,57*
€ 83,98
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 66,53*
€ 79,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 60,78*
€ 72,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 56,55*
€ 67,29
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 1,131* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 126,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.