Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 672 50ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-43280
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234931
EAN/GTIN:
     5010266672304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite 672 Fügeprodukt Flasche a 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
gelb
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
Typ:
Loctite 672
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, henkel fügeklebstoff, dichtungskleber, Loctite Fügen von Wellen-Naben-Verbindungen, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Wellen, Fügeprodukt, anaerob
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 53,95*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 55,37*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 44,53*
€ 56,77*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 45,01*
€ 57,05*
Lager 334
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 58,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 696,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.