Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR 351 FOOD NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-4330750
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101100000
EAN/GTIN:
     4049645132260
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR 351 FOOD NW 110mm mittelschwere Ausf. natur-transparent
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
119 mm
Betriebsdruck:
0,63 bar/20 °C
Vakuum:
0,11 bar/20 °C
Biegeradius:
76 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
Ether-PUR
Materialstärke:
1,0 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 37,25*
€ 42,82*
2 Tage
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 44,93*
5 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,37*
€ 45,26*
2 Tage
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 46,10*
Lager 334
22
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 36,58*
€ 46,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,21*
€ 54,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,17*
€ 54,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,17*
€ 51,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,12*
€ 50,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,74*
€ 47,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,58*
€ 43,53
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.