Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl Prot.PUR 330 FOOD NW100-102


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-4330950
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33001000000
EAN/GTIN:
     4049645072702
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PUR Spiralschl. Protape PUR 330 FOOD NW 100-102mm leichte Ausfuehrung, natur-transparent
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 - 102 mm
Außen Ø:
108 mm
Betriebsdruck:
0,41 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
58 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
leichte und verstärkte Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
Ether-PUR
Materialstärke:
0,6 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
EU-Verordnung 10/2011FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,385*
€ 22,393*
4 Tage
610
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 21,91*
€ 24,93*
3 Tage
610
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 21,465*
€ 25,275*
2 Tage
630
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 26,16*
Lager 334
6
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,23*
€ 37,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,04*
€ 44,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,81*
€ 43,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,42*
€ 42,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,63*
€ 38,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,06*
€ 38,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,23*
€ 34,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.