Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

diamant® Heisslagerfett extra 400g Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4344490
Hersteller:
     Gloeckler
Herst.-Nr.:
     4344490
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
lagerfett
Diamant Heisslagerfett extra Kartusche a 400 gr Nr. 303 62
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 g
Produktbereich:
Heißlagerfett
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis +200 °C
Hersteller:
diamant
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Diamant Heißlagerfett, Diichtstoff, Klebstoff, Reiniger, Polieren, Schleifen, Diamant, Heißlagerfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.