Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 450 6 SPB/17 f.TB4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4381090
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1732871
EAN/GTIN:
     4014486247954
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 450 6 SPB/17 f. TB 4040
Weitere Informationen:
Profil:
SPB
Richt Ø dd:
450 mm
Rillenanzahl:
6 Stück
Ausführung:
10
Taper Buchse:
für TB 4040
Gewicht ohne Buchse:
35,500 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, schmalkeilriemen spb 1800, schmalkeilriemen, Taper Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheiben, Spannbuchse, Profil SPB/17
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 239,71*
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 240,83*
34 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 246,57*
€ 276,8809*
€ 4,95*
ab € 253,5804*
€ 276,9004*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 471,25*
€ 512,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,52*
€ 583,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.