| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0450-6 Herst.-Nr.: TB SPB 450/600ZA EAN/GTIN: 4014486247954 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0450-6 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 4040, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 450 mm, 6 -rillig, Armscheibe nach Bild 10, Gewicht ca. 35,5 Kg,, TB SPB 0450-6, TB SPB 450/600ZA, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 6.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 450.000 mm | Buchse: | 4040.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,05* | € 240,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,45* | € 241,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 246,11* | € 278,2809* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,30* | € 351,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 472,91* | € 509,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|