Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4316 19mm 50m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4382580
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4382580
EAN/GTIN:
     4042448089557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Tesakrepp 4316 chamois 50 m - 19 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +100 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,22*
8 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,56*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,93*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 2,73*
Lager 334
1
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.