Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo-Heißluftschl NEO2 NW203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-4401640
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4401640
EAN/GTIN:
     4049645232670
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Neopr. Heissluftschlauch NEO 2 NW 203mm schwarz, 2-lagig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
209 mm
Betriebsdruck:
0,7 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
108 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
2-lagig
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
Neopren beschichtetes Glasgewebe
Rollenlänge:
4 mm
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 62,30*
€ 69,69*
2 Tage
56
4
pro Stück
€ 70,00*
ab € 97,36*
€ 107,43*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,2225*
€ 113,8625*
6 Tage
56
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 117,27*
1 Tag
116
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 117,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 62,30* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 278,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.