Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEO 390 TWO; Ø:203; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128270/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128270/full/Norres-Logo.jpg
NEO 390 TWO; Ø:203; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39002032005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39002032005-4
EAN/GTIN:
     4049645232670
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
NEO 390 TWO; Ø:203; L:4m

Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C)
  • gewebeverstärktes Band |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Kordel als Verstärkung |Neoprenschlauch |Wandung: Neopren beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -35°C bis 135°C |kurzzeitig bis 150°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 203
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 7,95*
ab € 62,28*
€ 94,39*
3 Tage
136
4
pro Box
€ 70,00*
ab € 97,75*
€ 107,41*
Lager 3551
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,8925*
€ 113,6225*
5 Tage
136
4
pro Box
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 116,89*
1 Tag
136
4
pro Box
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 117,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 113,6225*
€ 135,21078
pro Meter
ab 8 Meter
€ 112,7925*
€ 134,22308
pro Meter
ab 20 Meter
€ 108,9525*
€ 129,65348
pro Meter
ab 40 Meter
€ 106,7125*
€ 126,98788
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 102,8925*
€ 122,44208
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 454,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.