Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA22/WD22 28 x 36 x 6 L 5,0 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442160
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000009289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 22 WD22 00280 28 x 36 x 6 L 5,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
28,00 mm
Außen Ø:
36,00 mm
Nutbreite:
5,00 mm
Bohrungs-Ø:
31,00 mm
HTN:
WD2200280-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA22
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3208*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7052*
€ 4,40919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6452*
€ 4,33779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2876*
€ 3,91224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7528*
€ 2,08583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5808*
€ 1,88115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3208*
€ 1,57175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.