Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff Stick, Inhalt: 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff Stick, Inhalt: 20 g
Loctite LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff Stick, Inhalt: 20 g
Loctite LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff Stick, Inhalt: 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1204
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     525381
EAN/GTIN:
     4100630377544
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite LB 8065 Anti-Seize Schmierstoff Kupfer Stick
Loctite® LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff-Stick

Der Loctite® LB 8065 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff-Stick eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff auf Kupferbasis
  • für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln, Muttern, Rohre etc.
  • Farbe: orange
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +982°C

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
20
Produktart:
Montagepaste
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
orange
Gebinde:
Stift
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-29
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,63*
€ 13,30*
1
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,31*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 14,20*
1
€ 3,19*
ab € 10,77*
€ 14,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,708* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.