Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR6x10x2-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4483800
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     085394726000010
EAN/GTIN:
     4054364793517
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring GR6x10x2-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 6x10x2
Ausführung:
B
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Breite:
2,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
10
€ 4,90*
ab € 1,725*
€ 2,425*
1
€ 4,95*
ab € 2,02815*
€ 3,01815*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,6315*
€ 3,1115*
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1115*
€ 3,70269
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6315*
€ 3,13149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 311,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.